曜日別特売

Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 181-M15-113R141

Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 181-M15-113R141 - NORCOMP
仕様
●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.734mm●幅: 11.938mm●深さ: 12.446mm●表面処理:コンタクト: 金フラッシュmm●動作温度 Max: +105℃●4種類の業界サイズ / ピンを揃えたライトアングルD-Sub: 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン)、.350インチフットプリント 標準的なD-Subコネクタよりも約65 %以上高密度 ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 コネクタは標準的なD-Subバックシェルに適合 取り付けブラケット、ボードロック、コンタクト位置決めプレートを使用して製造 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: PA 6T (プロセス温度: 260 ℃) 機械加工コンタクト: 黄銅、金フラッシュめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(80個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02181195181-M15-113R141
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする