- 仕様
- ●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.734mm●幅: 11.938mm●深さ: 12.446mm●表面処理:コンタクト: 金フラッシュmm●動作温度 Max: +105℃●4種類の業界サイズ / ピンを揃えたライトアングルD-Sub: 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン)、.350インチフットプリント 標準的なD-Subコネクタよりも約65 %以上高密度 ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 コネクタは標準的なD-Subバックシェルに適合 取り付けブラケット、ボードロック、コンタクト位置決めプレートを使用して製造 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: PA 6T (プロセス温度: 260 ℃) 機械加工コンタクト: 黄銅、金フラッシュめっき
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応