Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, 表面実装, 190-025-263R001
- 仕様
- ●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: 表面実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 300 → 0 V 、 500 → 0 V●長さ: 53.04mm●幅: 10.1mm●深さ: 12.55mm●寸法: 53.04×10.1×12.55mm●動作温度 Min: -55.0℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























