曜日別特売
190-025-263R001 Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, 表面実装, 190-025-263R001 NORCOMP 02183390

Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, 表面実装, 190-025-263R001190-025-263R001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02183390
品番
190-025-263R001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919
仕様
●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: 表面実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 300 → 0 V 、 500 → 0 V●長さ: 53.04mm●幅: 10.1mm●深さ: 12.55mm●寸法: 53.04×10.1×12.55mm●動作温度 Min: -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする