Optek 反射型 光センサ 152mm 3-Pin

Optek 反射型 光センサ 152mm 3-Pin - OPTEK
仕様●ピークセンサー距離: 152mm●出力デバイス: オープンコレクタ●チャンネル数: 1●ピン数: 3●寸法: 17.15×8.38×27.94mm●高さ: 27.94mm●長さ: 17.15mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: 0℃●幅: 8.38mm●動作温度レンジ: 0 → +70℃●OPB720A / OPB720Bロングレンジ反射スイッチ. OPB720シリーズは、反射ターゲットによる高度なものから反射ターゲットなしの低レベルまでを切り替える論理出力を備えています。 追加のヒステリシスにより、センサは出力でのスイッチング振動を最小限度に抑えています。 実現可能なセンサ距離はターゲットに使用される材質の種類に大きく依存. 2 mmの物体を認識 反射モード又は遮断モードで使用可能 周辺光拒否 ;100k Lux TTL / CMOS互換 ケーブル長: 990 mm サイズ: 27.94×8.38×17.15 mm 用途: コンベアベルト上のパッケージの認識、人の動きの認識、ニアフォーカスセキュリティシステム、洗剤調合ステーション、製品調合サービスなどRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183557OPB720B-06Z
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする