Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 5-Pin OPB900W55Z

Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 5-Pin OPB900W55Z - OPTEK
仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 5●寸法: 30.99×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 30.99mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB900℃●OPB900 → OPB913 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technology製のOPB900 → OPB913シリーズは、PhotologicRスロット型光学スイッチです。 これらの内蔵回路スイッチは、標準のハウジングを備えているので、設計エンジニアの柔軟性が向上します。 これには、TTL出力の各種タイプと極性、及びシェル材質が含まれます。 Lシリーズのスロット型光学スイッチは基板に取り付けます。一方、Wシリーズには26 AWGのワイヤが付属しています。 OPB900 → OPB913シリーズに適した用途: 機械スイッチの交換品、速度表示、機械式リミットの表示、エッジ検出及び物体検出RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(92個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182051OPB900W55Z
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする