サンエス
防寒ベスト (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)
5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)
付属品
RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024
素材
表:タフタ ナイロン100% 裏地:タフタ ポリエステル100%(帯電防止加工)中綿:タフタ ポリエステル100% ○ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
内容量
1セット
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。バッテリーは付属しています。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02196191
EH32490 -BS014
ネイビー
S
100
43
65
オープン
取扱い終了
返品不可
02196200
EH32490 -BS014
ネイビー
M
104
44
66
オープン
取扱い終了
返品不可
02196209
EH32490 -BS014
ネイビー
L
108
46
68
オープン
取扱い終了
返品不可
02196218
EH32490 -BS014
ネイビー
LL
114
48
70
オープン
取扱い終了
返品不可
02196227
EH32490 -BS014
ネイビー
3L
120
49
72
オープン
取扱い終了
返品不可
02196236
EH32490 -BS014
ネイビー
4L
126
50
74
オープン
取扱い終了
返品不可
02196245
EH32490 -BS014
ネイビー
5L
132
51
74
オープン
取扱い終了
返品不可
02196261
EH32490 -BS014
ブラック
S
100
43
65
オープン
取扱い終了
返品不可
02196270
EH32490 -BS014
ブラック
M
104
43
66
オープン
取扱い終了
返品不可
02196279
EH32490 -BS014
ブラック
L
108
43
68
オープン
取扱い終了
返品不可
02196288
EH32490 -BS014
ブラック
LL
114
43
70
オープン
取扱い終了
返品不可
02196297
EH32490 -BS014
ブラック
3L
120
43
72
オープン
取扱い終了
返品不可
02196306
EH32490 -BS014
ブラック
4L
126
43
74
オープン
取扱い終了
返品不可
02196315
EH32490 -BS014
ブラック
5L
132
43
74
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください