防寒プルオーバー (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)

防寒プルオーバー (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) - サンエス

触り心地のいいストレッチスウェット素材で、ワークシーン以外でも着用可能!

付属品RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024素材表:ダンボールニット、ポリエステル77%・レーヨン16%・ポリウレタン7%/裏:起毛トリコット、ポリエステル100%内容量1セット
注意
※バッテリーは付属しています。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02196647EH32480-BS014ネイビーS1064459
オープン
取扱い終了
返品不可
02196656EH32480-BS014ネイビーM1104660
オープン
取扱い終了
返品不可
02196665EH32480-BS014ネイビーL1144861
オープン
取扱い終了
返品不可
02196681EH32480-BS014ネイビーLL1185062
オープン
取扱い終了
返品不可
02196690EH32480-BS014ネイビー3L1225263
オープン
取扱い終了
返品不可
02196699EH32480-BS014ネイビー4L1265464
オープン
取扱い終了
返品不可
02196708EH32480-BS014ブラックS1064459
オープン
取扱い終了
返品不可
02196717EH32480-BS014ブラックM1104660
オープン
取扱い終了
返品不可
02196726EH32480-BS014ブラックL1144861
オープン
取扱い終了
返品不可
02196735EH32480-BS014ブラックLL1185062
オープン
取扱い終了
返品不可
02196751EH32480-BS014ブラック3L1225263
オープン
取扱い終了
返品不可
02196760EH32480-BS014ブラック4L1265464
オープン
取扱い終了
返品不可
02196769EH32480-BS014ホワイトS1064459
オープン
取扱い終了
返品不可
02196778EH32480-BS014ホワイトM1104460
オープン
取扱い終了
返品不可
02196787EH32480-BS014ホワイトL1144461
オープン
取扱い終了
返品不可
02196796EH32480-BS014ホワイトLL1184462
オープン
取扱い終了
返品不可
02196805EH32480-BS014ホワイト3L1224463
オープン
取扱い終了
返品不可
02196821EH32480-BS014ホワイト4L1264464
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする