onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 200 mW
- 仕様
- ●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 6%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 20Ω●最大逆漏れ電流 : 100nA●寸法 : 1.7×1.25×0.9mm●動作温度 Max : +150 ℃mV/℃●ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ