曜日別特売

onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 3 W

onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 3 W - onsemi
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : DO-41●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 31.2mA●最大ツェナーインピーダンス : 550Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 2.7 (Dia.) x 5.2mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic(TM)、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021870051N5927BG
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする