onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 500 mW
- 仕様
- ●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 20mA●最大ツェナーインピーダンス : 17Ω●最大逆漏れ電流 : 3μA●寸法 : 2.69×1.6×1.12mm●動作温度 Min : -55 ℃●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ