RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1S-0505/HP
仕様
分離式:あり
幅(mm)
10.7
シリーズ
R1S
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
5 dc
入力電圧(V)
5 dc
出力電流(mA)
200
入力電圧範囲(V)
4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
0.15
絶縁電圧(kV)
3 dc
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02186165
R1S-0505/HP
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください