曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1S-0505

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1S-0505 - RECOM
仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●分離式:あり奥行(mm)6.7シリーズR1S定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 8実装タイプ表面実装最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.12絶縁電圧(kV)1 dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188947R1S-0505
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする