曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RI-2412S

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RI-2412S - RECOM
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRI定格電力(W)2出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)167入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数1内容量1セット(42個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186086RI-2412S
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする