仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN60601-01. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値。 75 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。. Recom 5 W DIPシングル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H2/Aシリーズ. フィードバック調整型出力 医療安全認定: EN-60601-1 2 KVdc絶縁 連続短絡保護 2:1及び4:1のワイド入力 最大効率86 % DIP24パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC5定格電力(W)5出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 ac出力数1内容量1セット(15個)