Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, REC3-2415DRWZ/H2/A

Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, REC3-2415DRWZ/H2/A - RECOM
仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3シリーズ. 絶縁耐圧2 kV DC (末尾がH2) 4 kV dc (末尾がH4)又は6 kV dc (末尾がH6) 調整型出力 2:1又は4:1 (末尾がZ)のワイドレンジ入力 最大効率85 % UL94V-0パッケージ素材 短絡保護、自動リスタート DIP24ミニチュアパッケージ●分離式:あり幅(mm)20.3シリーズREC3定格電力(W)3出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)2 dc出力数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185998REC3-2415DRWZ/H2/A
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする