曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R05P05S/R8

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R05P05S/R8 - RECOM
仕様●EN60950-1、UL60950-1、CSA60950-1、EN60601-1、UL60601-1、CSA60601-1、EN61010-1. UL、CSA. MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が85 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxPxxシリーズ. 1 Wの非整流型SIP 7 DC-DCコンバータにはシングル又はデュアル出力があり、UL/CSA-60950及びUL/CSA60601に準拠しているため、医療及び安全用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータには強化された絶縁もあり、ラボ装置安全性でEN61010-1認定を受けています。. 小型SIP7パッケージ EN60601-1医療規格認定 EN61010-1測定、制御、ラボ使用認定 8 kV dcの強化された絶縁 独自のトランスシステム(特許申請中) 短絡保護●分離式:あり長さ(mm)19.5シリーズR05P定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 7実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)8 dc出力数1内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02190101R05P05S/R8
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする