曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1W, RSO-2405S

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1W, RSO-2405S - RECOM
仕様●動作温度範囲でディレーティングはありません。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSOシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 医療安全認定: EN60601-1 1 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRSO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数1内容量1セット(22個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02190015RSO-2405S
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする