仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ. 5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC5定格電力(W)5出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9 → 18 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-25ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)4 dc出力数1内容量1個