Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.25 → 5.75 V dc, 3W, REC3-0515DR/H1

Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.25 → 5.75 V dc, 3W, REC3-0515DR/H1 - RECOM
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3-H1シリーズ. 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 全負荷時で最大65 %の効率 DIP24パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC3定格電力(W)3出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.25 → 5.75 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(V)500 ac出力数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188010REC3-0515DR/H1
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする