RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-150B
仕様
分離式:あり
長さ(mm)
31.8
シリーズ
R24
定格電力(W)
5
出力電圧(V)
95 → 210 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
50
入力電圧範囲(V)
21 → 27 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
3 dc
出力数
1
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02190390
R24-150B
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください