曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 2W, RS-2415S

Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 2W, RS-2415S - RECOM
仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)134入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)500 ac出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02189191RS-2415S
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする