Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RP-0515D

Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RP-0515D - RECOM
仕様●EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ●出力電圧調整範囲:-15 → +15Vdc●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP定格電力(W)1出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02187145RP-0515D
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする