Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1.25W, RN-2412S

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1.25W, RN-2412S - RECOM
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が85 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 1.25 W DIPシングル出力、絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RNシリーズ. 1.25 Wのシングル出力DIP8未調整型DC-DCコンバータで、最大効率は85 %です。 これらの1.25 W DIP8未調整型DC-DCコンバータは、2 Wのコンバータに不適なスペースが限られている用途に最適です。. コンパクトなDIP8設計 外部コンポーネント不要 UL94V-0パッケージ素材 最大85 %の効率 短絡保護 ヒートシンク不要●分離式:あり奥行(mm)7.62シリーズRN定格電力(W)1.25出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)100入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1内容量1セット(39個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186120RN-2412S
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする