Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2412SE
- 仕様
- ●UL60950-1. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度です。 MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。. Recom 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-Eシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kVdcの絶縁 固定動作周波数 6面連続シールド 標準50.8 x 40.6 x 10.2 mmパッケージ 高効率 過電圧、過負荷、過熱、低電圧、及び短絡保護●分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.2
- シリーズ
- RP30-E
- 定格電力(W)
- 30
- 出力電圧(V)
- 12 dc
- 入力電圧(V)
- 24 dc
- 出力電流(A)
- 2.5
- 入力電圧範囲(V)
- 18 → 36 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- 絶縁電圧(kV)
- 1.6 dc
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(5個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























