曜日別特売
RP30-2412SE Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2412SE RECOM 02189401

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2412SE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
02189401
品番
RP30-2412SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980
仕様
●UL60950-1. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度です。 MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。. Recom 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-Eシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kVdcの絶縁 固定動作周波数 6面連続シールド 標準50.8 x 40.6 x 10.2 mmパッケージ 高効率 過電圧、過負荷、過熱、低電圧、及び短絡保護●分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RP30-E
定格電力(W)
30
出力電圧(V)
12 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(A)
2.5
入力電圧範囲(V)
18 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
1.6 dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする