RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, REC3-2412DRW/H4/A
仕様
分離式:あり
長さ(mm)
32
シリーズ
REC3
定格電力(W)
3
出力電圧(V)
±12 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
±125
入力電圧範囲(V)
18 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.6%
絶縁電圧(kV)
4 dc
出力数
2
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02186050
REC3-2412DRW/H4/A
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください