RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RI-2415S
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RI
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
15 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
133
入力電圧範囲(V)
21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 4
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
500 ac
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02189875
RI-2415S
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください