仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり奥行(mm)12.5シリーズR12P定格電力(W)2出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±85入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数2内容量1セット(25個)