曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 7.5W, REC7.5-2412DRW/H2/A/M

Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 7.5W, REC7.5-2412DRW/H2/A/M - RECOM
仕様
●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 7.5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC7.5シリーズ. 2 KVdc絶縁 2:1の入力範囲 最大効率86 % 絶縁ベースプレート付き5サイドシールドメタルケース 連続短絡保護、自動リスタート●分離式:あり
幅(mm)
20.3
シリーズ
REC7.5
定格電力(W)
7.5
最高温度(℃)
+71
出力電圧(V)
±12 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
±312
入力電圧範囲(V)
18 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
0.008
絶縁電圧(kV)
2 dc
出力数
2
内容量
1袋(15個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02187075REC7.5-2412DRW/H2/A/M
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする