- 仕様
- ●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 7.5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC7.5シリーズ. 2 KVdc絶縁 2:1の入力範囲 最大効率86 % 絶縁ベースプレート付き5サイドシールドメタルケース 連続短絡保護、自動リスタート●分離式:あり
- 幅(mm)
- 20.3
- シリーズ
- REC7.5
- 定格電力(W)
- 7.5
- 最高温度(℃)
- +71
- 出力電圧(V)
- ±12 dc
- 入力電圧(V)
- 24 dc
- 出力電流(mA)
- ±312
- 入力電圧範囲(V)
- 18 → 36 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- DIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- ロードレギュレーション
- 0.008
- 絶縁電圧(kV)
- 2 dc
- 出力数
- 2