曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RK-1212S

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RK-1212S - RECOM
仕様●EN60950-1、EN60601-01. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RKシリーズ. 絶縁耐圧3 kVdc 業界標準のピン配列 UL94V-0パッケージ素材 78 %の効率 SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRK定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)84入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)3 dc出力数1内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185560RK-1212S
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする