仕様●UL1950. UL認定. ディレーティングありの動作温度は-40~+105 ℃です。. Recom 15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP15-FWシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。EN55022 Class Aに適合させるには外部フィルタが必要 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列●分離式:あり幅(mm)25.4シリーズRP15 FW定格電力(W)15出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±500入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数2内容量1セット(9個)