Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 40W, RP40-4812DGW
- 仕様
- ●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP40-GWシリーズ. 高電力密度 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。外部フィルタを使用することでEN55022 Class A/Bに適合 リモートオン / オフ制御 過電圧、過負荷、過熱、及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース●分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.2
- シリーズ
- RP40 GW
- 定格電力(W)
- 40
- 出力電圧(V)
- ±12 dc
- 入力電圧(V)
- 48 dc
- 出力電流(A)
- ±1.67
- 入力電圧範囲(V)
- 18 → 75 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- 絶縁電圧(kV)
- 1.6 dc
- 出力数
- 2
- 内容量
- 1セット(4個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ

























