RP40-4812DGW Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 40W, RP40-4812DGW RECOM 02190496

Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 40W, RP40-4812DGWRP40-4812DGW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
02190496
品番
RP40-4812DGW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
仕様
●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP40-GWシリーズ. 高電力密度 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。外部フィルタを使用することでEN55022 Class A/Bに適合 リモートオン / オフ制御 過電圧、過負荷、過熱、及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース●分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RP40 GW
定格電力(W)
40
出力電圧(V)
±12 dc
入力電圧(V)
48 dc
出力電流(A)
±1.67
入力電圧範囲(V)
18 → 75 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
1.6 dc
出力数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする