曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.312S

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, RO-3.312S - RECOM
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)3.3 dc出力電流(mA)83入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.2絶縁電圧(kV)1 dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186531RO-3.312S
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする