曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RKZ-0505S

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RKZ-0505S - RECOM
仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RKZシリーズ. Recom RKZシリーズの2 W DC/DCコンバータは、EN60950-1及び医療規格EN60601-1に適合しています。 このため、このDC/DCコンバータは、IGBTドライバ回路のようなハイエンドの産業用途及び標準的な医療用途に適しています。 RKZ絶縁コンバータは、RK及びRH DC/DCコンバータシリーズとピン互換が保たれているため、絶縁出力を1 Wから2 Wに簡単にアップグレードすることができます。. 高絶縁2 Wコンバータ 医療用途として認定 3 kV dc及び4 kV dcの絶縁オプション UL 94V-0パッケージ素材 効率84 % IGBT用途に最適 SIP7パッケージ 3年保証●分離式:あり長さ(mm)19.65シリーズRKZ定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186156RKZ-0505S
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする