曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, REC6-2412SRW/R10/A

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, REC6-2412SRW/R10/A - RECOM
仕様●IEC60601-1、C22.2 601-1、C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 6 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC6-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2:1のワイド入力範囲 パイネットワーク入力フィルタ 最大効率86 %●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC6定格電力(W)6出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)500入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)10 dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02190566REC6-2412SRW/R10/A
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする