仕様●動作温度範囲はディレーティングなしの値です。. 3W、シングル/デュアル出力、RS3シリーズ. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS3シリーズ. 2:1の入力電圧範囲 調整型出力 低リプル、低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 1 kV入出力間絶縁 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 SIP-8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS3定格電力(W)3最高温度(℃)+71出力電圧(V)±5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±300入力電圧範囲(V)9 → 18 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500 ac出力数2内容量1セット(22個)