仕様●UL609501. UL認定. 動作温度範囲にはディレーティングがあります。 MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。. Recom 10 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP10-EWシリーズ. 10 W 2 x 1"メタルケース 4:1のワイド入力範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 6面連続シールド 最大効率84 % 固定動作周波数●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP10 EW定格電力(W)10出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)48 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)18 → 75 dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最低温度(℃)-20絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1内容量1個