Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 72 V dc, 2W, RS-4805SZ/H3
- 仕様
- ●動作温度75 ℃超でディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS-Z/H3シリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 3 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり
- 奥行(mm)
- 11.1
- シリーズ
- RS
- 定格電力(W)
- 2
- 出力電圧(V)
- 5 dc
- 入力電圧(V)
- 48 dc
- 出力電流(mA)
- 400
- 入力電圧範囲(V)
- 18 → 72 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- 絶縁電圧(kV)
- 3 dc
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(22個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ

























