RS-4805SZ/H3 Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 72 V dc, 2W, RS-4805SZ/H3 RECOM 02189516

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 72 V dc, 2W, RS-4805SZ/H3RS-4805SZ/H3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(22個)
注文コード
02189516
品番
RS-4805SZ/H3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980
仕様
●動作温度75 ℃超でディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS-Z/H3シリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 3 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)
11.1
シリーズ
RS
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
5 dc
入力電圧(V)
48 dc
出力電流(mA)
400
入力電圧範囲(V)
18 → 72 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
3 dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする