Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2412SEW

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2412SEW - RECOM
仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり長さ(mm)40.6シリーズRP30 EW定格電力(W)30出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2.5入力電圧範囲(V)10 → 40 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1.6 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02187066RP30-2412SEW
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする