REC3.5-1205DRW/R10/A Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 3.5W, REC3.5-1205DRW/R10/A RECOM 02190731

Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 3.5W, REC3.5-1205DRW/R10/AREC3.5-1205DRW/R10/A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(15個)
注文コード
02190731
品番
REC3.5-1205DRW/R10/A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
仕様
●IEC60601-1、CSA C22.2 601-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL 60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 3.5 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2:1のワイドレンジ入力 最大効率86 %●分離式:あり
長さ(mm)
32
シリーズ
REC3.5
定格電力(W)
3.5
出力電圧(V)
±5 dc
入力電圧(V)
12 dc
出力電流(mA)
±350
入力電圧範囲(V)
9 → 18 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.6%
絶縁電圧(kV)
10 dc
出力数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする