Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RK-1215S

Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RK-1215S - RECOM
仕様
分離式:あり
長さ(mm)
19.6
シリーズ
RK
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
15 dc
入力電圧(V)
12 dc
出力電流(mA)
66
入力電圧範囲(V)
10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
3 dc
出力数
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02187721RK-1215S
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする