RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RK-1215S
RK-1215S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02187721
品番
RK-1215S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
長さ(mm)
19.6
シリーズ
RK
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
15 dc
入力電圧(V)
12 dc
出力電流(mA)
66
入力電圧範囲(V)
10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
3 dc
出力数
1