RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2415DF
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RP30 F
定格電力(W)
30
出力電圧(V)
±15 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(A)
±1
入力電圧範囲(V)
18 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.6 dc
出力数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02188089
RP30-2415DF
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください