RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1212D
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RP
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
±12 dc
入力電圧(V)
12 dc
出力電流(mA)
±42
入力電圧範囲(V)
10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
2.6 ac
出力数
2
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02190085
RP-1212D
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください