Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, RS3-0512S
- 仕様
- ●動作温度範囲はディレーティングなしの値です。. 3W、シングル/デュアル出力、RS3シリーズ. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS3シリーズ. 2:1の入力電圧範囲 調整型出力 低リプル、低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 1 kV入出力間絶縁 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 SIP-8パッケージ●分離式:あり
- 長さ(mm)
- 21.8
- シリーズ
- RS3
- 定格電力(W)
- 3
- 出力電圧(V)
- 12 dc
- 入力電圧(V)
- 5 dc
- 出力電流(mA)
- 250
- 入力電圧範囲(V)
- 4.5 → 9 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- 絶縁電圧(V)
- 500 ac
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(22個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























