曜日別特売
RS3-0512S Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, RS3-0512S RECOM 02186698

Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, RS3-0512S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(22個)
注文コード
02186698
品番
RS3-0512S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
仕様
●動作温度範囲はディレーティングなしの値です。. 3W、シングル/デュアル出力、RS3シリーズ. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS3シリーズ. 2:1の入力電圧範囲 調整型出力 低リプル、低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 1 kV入出力間絶縁 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 SIP-8パッケージ●分離式:あり
長さ(mm)
21.8
シリーズ
RS3
定格電力(W)
3
出力電圧(V)
12 dc
入力電圧(V)
5 dc
出力電流(mA)
250
入力電圧範囲(V)
4.5 → 9 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
500 ac
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする